曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-200Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-200Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486925CM2B40-200Z-XC6(-) オプションなし
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486934CM2B40-200Z-XB9(-) オプションなし
13,260
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486943CM2B40-200Z-XC4(-) オプションなし
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486952CM2B40-200Z-W(W) 2山ナックルジョイント
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37486968CM2B40-200Z-XB6(-) オプションなし
15,180
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37486977CM2B40-200Z-XB7(-) オプションなし
19,910
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする