CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-25Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-25Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487494CM2B40-25Z-XC9A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
11,280
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
37487528CM2B40-25Z-W-XC6-(-) ラバークッション
11,850
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
37487537CM2B40-25Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
12,600
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
37487476CM2B40-25Z-XC6-(-) ラバークッション
9,460
取扱い終了
返品不可
37487485CM2B40-25Z-XC4-(-) ラバークッション
10,730
取扱い終了
返品不可
37487503CM2B40-25Z-W-(-) ラバークッション
11,300
取扱い終了
返品不可
37487512CM2B40-25Z-XB6-(-) ラバークッション
11,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする