SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-350Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37488063
CM2B40-350Z
CADデータダウンロード
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37488072
CM2B40-350Z-XC6
CADデータダウンロード
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37488088
CM2B40-350Z-XB6
CADデータダウンロード
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください