CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-40Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37488404CM2B40-40Z-(-) ラバークッション
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37488413CM2B40-40Z-V-(-) ラバークッション
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
37488422CM2B40-40Z-XC9A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
11,660
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37488438CM2B40-40Z-W-(-) ラバークッション
11,690
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37488447CM2B40-40Z-XB6-(-) ラバークッション
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする