SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-50AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37488885
CM2B40-50AZ-XC6
CADデータダウンロード
-
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37488894
CM2B40-50AZ-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37488903
CM2B40-50AZ-XB6
CADデータダウンロード
-
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください