SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-60Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37489497
CM2B40-60Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37489506
CM2B40-60Z-XC25
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37489515
CM2B40-60Z-XC6
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37489524
CM2B40-60Z-XB6
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37489533
CM2B40-60Z-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション(標準)
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください