CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-700Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-700Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37489856CM2B40-700Z
19,310
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37489865CM2B40-700Z-XC25
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37489874CM2B40-700Z-XC22
21,620
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする