SMC
CM Series(CM2B40F)
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37490653
CM2B40F-15T
CADデータダウンロード
(T) 単動引込み
15
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490662
CM2B40F-80
CADデータダウンロード
複動片ロッド
80
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490678
CM2B40F-45A
CADデータダウンロード
複動片ロッド
45
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490687
CM2B40F-450
CADデータダウンロード
複動片ロッド
450
¥
16,170
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490696
CM2B40F-1400A
CADデータダウンロード
複動片ロッド
1400
¥
32,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください