SMC
CM Series(CM2B40M)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37490705
CM2B40M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490714
CM2B40M-90Z
CADデータダウンロード
90
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490723
CM2B40M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490732
CM2B40M-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37490748
CM2B40M-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください