CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37493198CM2BZ20TN-25Z(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493207CM2BZ20TN-25AFZ-XC6(A) エアクッション(F) ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする