CM Series(CM2BZ25R)

CM Series(CM2BZ25R) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37494293CM2BZ25R-30Z30(-) ラバークッション
7,650
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37494302CM2BZ25R-30Z-XC630(-) ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37494318CM2BZ25R-40Z-XC640(-) ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
37494327CM2BZ25R-50AZ50(A) エアクッション
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37494336CM2BZ25R-260Z260(-) ラバークッション
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
37494345CM2BZ25R-150AZ150(A) エアクッション
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする