曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C20TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37499674CM2C20TN-11AZ11(A) エアクッション(-) オプションなし
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499683CM2C20TN-100AZ100(A) エアクッション(-) オプションなし
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499692CM2C20TN-115AZ115(A) エアクッション(-) オプションなし
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499708CM2C20TN-25AZ-NW25(A) エアクッション(W) 2山ナックルジョイント
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
37499717CM2C20TN-50KZ50(-) ラバークッション(-) オプションなし
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする