SMC
CM Series(CM2C25R)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37501966
CM2C25R-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) ラバークッション
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501975
CM2C25R-125Z-XC6
CADデータダウンロード
125
(-) ラバークッション
¥
9,080
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37501984
CM2C25R-40AZ
CADデータダウンロード
40
(A) エアクッション
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37501993
CM2C25R-50AZ
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37502002
CM2C25R-70AZ
CADデータダウンロード
70
(A) エアクッション
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37502018
CM2C25R-500Z
CADデータダウンロード
500
(-) ラバークッション
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください