SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37505107
CM2C32TF-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505116
CM2C32TF-150Z-W
CADデータダウンロード
150
(-) ラバークッション
(W) 2山ナックルジョイント
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505125
CM2C32TF-200Z-W
CADデータダウンロード
200
(-) ラバークッション
(W) 2山ナックルジョイント
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505134
CM2C32TF-300AZ
CADデータダウンロード
300
(A) エアクッション
(-) オプションなし
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください