SMC
CM Series(CM2D20R)
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
クッション
(A) エアクッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37509483
CM2D20R-25AZ
CADデータダウンロード
25
20
¥
9,080
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください