SMC
CM Series(CM2D32R)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37513945
CM2D32R-25Z
CADデータダウンロード
25
32
(-) ラバークッション
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37513954
CM2D32R-25AZ
CADデータダウンロード
25
32
(A) エアクッション
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37513963
CM2D32R-50AZ
CADデータダウンロード
50
32
(A) エアクッション
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37513972
CM2D32R-50AZ-XC6
CADデータダウンロード
50
32
(A) エアクッション
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37513988
CM2D32R-400Z
CADデータダウンロード
400
32
(-) ラバークッション
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37513997
CM2D32R-390AZ-XC6
CADデータダウンロード
390
32
(A) エアクッション
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください