曜日別特売

CM Series(CM2E20M)

CM Series(CM2E20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37518662CM2E20M-25Z25
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37518678CM2E20M-10Z10
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37518687CM2E20M-15Z15
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37518696CM2E20M-50Z50
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする