SMC
CM Series(CM2E32R)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37524436
CM2E32R-30Z
CADデータダウンロード
30
(-) ラバークッション
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524445
CM2E32R-40Z
CADデータダウンロード
40
(-) ラバークッション
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524454
CM2E32R-50AZ-XC6
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37524463
CM2E32R-80AZ-XC6
CADデータダウンロード
80
(A) エアクッション
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37524472
CM2E32R-150AZ-XC6
CADデータダウンロード
150
(A) エアクッション
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください