SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37524515
CM2E32TN-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524524
CM2E32TN-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524533
CM2E32TN-50Z-XC6
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37524542
CM2E32TN-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524558
CM2E32TN-95Z
CADデータダウンロード
95
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524567
CM2E32TN-75Z-W
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
(W) 2山ナックルジョイント
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524576
CM2E32TN-50AZ
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
(-) オプションなし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524585
CM2E32TN-75AZ
CADデータダウンロード
75
(A) エアクッション
(-) オプションなし
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524594
CM2E32TN-125AZ
CADデータダウンロード
125
(A) エアクッション
(-) オプションなし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください