SMC
CM Series(CM2E32V)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37524603
CM2E32V-50Z
CADデータダウンロード
50
32
(-) ラバークッション
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37524612
CM2E32V-50Z-XC6
CADデータダウンロード
50
32
(-) ラバークッション
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37524628
CM2E32V-150AZ-XC6
CADデータダウンロード
150
32
(A) エアクッション
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください