SMC
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37531856
CM2F25P-300
CADデータダウンロード
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください