SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2F25TF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37531908
CM2F25TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37531917
CM2F25TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください