SMC
CM Series(CM2F32M)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37534577
CM2F32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37534586
CM2F32M-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください