曜日別特売

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37534595CM2F32P-400400(-) ジャバラなし
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37534604CM2F32P-50J50(J) ナイロンターポリン
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする