CM Series(CM2G20)

CM Series(CM2G20) - SMC
磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37539863CM2G20-20Z20-20複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539872CM2G20-25Z20-25複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539888CM2G20-40Z20-40複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539897CM2G20-30Z20-30複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539906CM2G20-31Z20-31複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539915CM2G20-50Z20-50複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539924CM2G20-45Z20-45複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539933CM2G20-75Z20-75複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539942CM2G20-25SFZ-2025(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539958CM2G20-80Z20-80複動片ロッド
6,330
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539967CM2G20-100Z20-100複動片ロッド
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37539976CM2G20-35TZ-2035(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37539985CM2G20-50TZ-2050(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
37539994CM2G20-125Z20-125複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540003CM2G20-126Z20-126複動片ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540012CM2G20-130Z20-130複動片ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540028CM2G20-150Z20-150複動片ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540037CM2G20-150Z-XC620-150複動片ロッド
6,990
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
37540046CM2G20-175Z20-175複動片ロッド
7,150
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540055CM2G20-22AZ20-22複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540064CM2G20-180Z20-180複動片ロッド
7,430
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540073CM2G20-200Z20-200複動片ロッド
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540082CM2G20-50AZ20-50複動片ロッド
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540098CM2G20-210Z20-210複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540107CM2G20-225Z20-225複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540116CM2G20-60AZ20-60複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540125CM2G20-75AZ20-75複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540134CM2G20-250Z20-250複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540143CM2G20-80AZ20-80複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540152CM2G20-100AZ20-100複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540168CM2G20-150Z-XC2220-150複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37540177CM2G20-100SZ-20100(S) 単動押出し
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540186CM2G20-300Z20-300複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540213CM2G20-200AZ20-200複動片ロッド
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540222CM2G20-250AZ20-250複動片ロッド
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540238CM2G20-30JZ20-30複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540247CM2G20-50JZ20-50複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540256CM2G20-375Z-V20-375複動片ロッド
9,960
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540265CM2G20-450Z20-450複動片ロッド
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540274CM2G20-300AZ20-300複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540292CM2G20-500Z20-500複動片ロッド
10,730
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
37540308CM2G20-350AZ20-350複動片ロッド
10,780
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540317CM2G20-550Z20-550複動片ロッド
11,280
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540326CM2G20-125JZ20-125複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540335CM2G20-375AZ-V20-375複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540344CM2G20-450AZ20-450複動片ロッド
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540353CM2G20-700Z20-700複動片ロッド
12,930
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540362CM2G20-880Z20-880複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540195CM2G20-32520-325複動片ロッド
8,000
取扱い終了
返品不可
37540204CM2G20-30120-301複動片ロッド
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする