曜日別特売

CM Series(CM2HB25)

CM Series(CM2HB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37542742CM2HB25-25Z25
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542758CM2HB25-50Z50
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542767CM2HB25-75Z75
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542776CM2HB25-100Z100
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542785CM2HB25-125Z125
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542794CM2HB25-150Z150
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542803CM2HB25-170Z170
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542812CM2HB25-175Z175
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542837CM2HB25-200Z200
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542846CM2HB25-210Z210
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542855CM2HB25-300Z300
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37542864CM2HB25-350350
8,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする