曜日別特売

CM Series(CM2HC20)

CM Series(CM2HC20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543546CM2HC20-40Z40
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543555CM2HC20-50Z50
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543564CM2HC20-35Z35
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543573CM2HC20-75Z75
6,050
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543582CM2HC20-100Z100
6,330
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543598CM2HC20-150Z150
6,880
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543607CM2HC20-200Z200
7,430
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543616CM2HC20-50KZ50
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543625CM2HC20-785785
12,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする