CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HE20)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HE20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37544194CM2HE20-15Z15
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544203CM2HE20-25Z25
5,500
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544212CM2HE20-50Z50
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544228CM2HE20-40Z40
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544237CM2HE20-45Z45
5,780
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544246CM2HE20-75Z75
6,050
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544255CM2HE20-175Z175
7,150
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544264CM2HE20-50KZ50
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする