SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37544404
CM2HF20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544413
CM2HF20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544422
CM2HF20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544438
CM2HF20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544447
CM2HF20-275Z
CADデータダウンロード
275
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37544456
CM2HF20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください