CM Series(CM2KB40)

CM Series(CM2KB40) - SMC
内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37549295CM2KB40-23Z-40-23複動片ロッド
10,890
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549304CM2KB40-15Z-40-15複動片ロッド
10,890
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549313CM2KB40-25Z-40-25複動片ロッド
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549322CM2KB40-10Z-40-10複動片ロッド
10,890
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549338CM2KB40-20Z-40-20複動片ロッド
10,890
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549347CM2KB40-50Z-40-50複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549356CM2KB40-45Z-40-45複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549365CM2KB40-40Z-40-40複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549374CM2KB40-33Z-40-33複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549383CM2KB40-30Z-40-30複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549392CM2KB40-35Z-40-35複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549408CM2KB40-30Z-XC6-40-30複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549417CM2KB40-50Z-XC6-40-50複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549426CM2KB40-50Z-XC52-40-50複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549435CM2KB40-65FZ-40-65複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549444CM2KB40-55Z-40-55複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549453CM2KB40-75Z-40-75複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549462CM2KB40-60FZ-40-60複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549478CM2KB40-60Z-40-60複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549487CM2KB40-70Z-40-70複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549496CM2KB40-75Z-XC6-40-75複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549505CM2KB40-85Z-40-85複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549514CM2KB40-80Z-40-80複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549523CM2KB40-80FZ-40-80複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549532CM2KB40-100Z-XC6-40-100複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549548CM2KB40-125Z-40-125複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549557CM2KB40-25AZ-40-25複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549566CM2KB40-23AZ-40-23複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549575CM2KB40-20AZ-40-20複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549584CM2KB40-110Z-XC6-40-110複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549602CM2KB40-10SZ40--10(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549618CM2KB40-15SZ40--15(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549627CM2KB40-25TZ40--25(T) 単動引込み
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549636CM2KB40-50TZ40--50(T) 単動引込み
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549645CM2KB40-50SZ40--50(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549654CM2KB40-25SZ40--25(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549663CM2KB40-140Z-40-140複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549672CM2KB40-150Z-40-150複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549688CM2KB40-45AZ-40-45複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549697CM2KB40-50AZ-40-50複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549706CM2KB40-150Z-XC6-40-150複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549715CM2KB40-175Z-40-175複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549724CM2KB40-170Z-40-170複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549742CM2KB40-60AZ-40-60複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549758CM2KB40-75AZ-40-75複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37549767CM2KB40-200Z-40-200複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37549776CM2KB40-50Z-XC9B-40(B)0~5050複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549785CM2KB40-200Z-XC6-40-200複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549794CM2KB40-100AZ-XC6-40-100複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37549803CM2KB40-225Z-40-225複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする