SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KFZ20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37554773
CM2KFZ20-35Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
35
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554782
CM2KFZ20-50Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
50
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554798
CM2KFZ20-75Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
75
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37554807
CM2KFZ20-100Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
100
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554816
CM2KFZ20-150Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
150
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554825
CM2KFZ20-50AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
50
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554834
CM2KFZ20-20JZ
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
20
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37554843
CM2KFZ20-80AKZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
80
¥
15,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください