SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2L20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37563137
CM2L20TN-25Z
CADデータダウンロード
25
(-) ラバークッション
(-) ロッド先端おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37563146
CM2L20TN-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) ロッド先端おねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37563155
CM2L20TN-75Z
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
(-) ロッド先端おねじ
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37563164
CM2L20TN-150FZ
CADデータダウンロード
150
(-) ラバークッション
(F) ロッド先端めねじ
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37563173
CM2L20TN-152AZ
CADデータダウンロード
152
(A) エアクッション
(-) ロッド先端おねじ
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください