SMC
CM Series(CM2L32M)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37572185
CM2L32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572194
CM2L32M-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572203
CM2L32M-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572212
CM2L32M-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572228
CM2L32M-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください