SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2L32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37572578
CM2L32TF-50AZ
CADデータダウンロード
50
(-) オプションなし
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572587
CM2L32TF-340AZ-W
CADデータダウンロード
340
(W) 2山ナックルジョイント
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37572596
CM2L32TF-800AZ
CADデータダウンロード
800
(-) オプションなし
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください