CM Series(CM2L40)

CM Series(CM2L40) - SMC
内容量1個
433件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37572937CM2L40-5Z40--5複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
37572946CM2L40-13Z40--13複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
37572955CM2L40-25FZ40--25複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
37572964CM2L40-15Z40--15複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
37572973CM2L40-20Z40--20複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
37572982CM2L40-10Z40--10複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
37572998CM2L40-13Z-XC2540--13複動片ロッド
9,680
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573016CM2L40-25T-X33940--25単動引込み
9,680
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573025CM2L40-10SZ-40-10(S) 単動押出し
9,680
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573034CM2L40-35Z40--35複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573043CM2L40-30Z40--30複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573052CM2L40-40Z40--40複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573068CM2L40-45Z40--45複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573077CM2L40-50FZ40--50複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573086CM2L40-36Z40--36複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573095CM2L40-55Z40--55複動片ロッド
10,180
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573104CM2L40-60Z40--60複動片ロッド
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573113CM2L40-36SZ-40-36(S) 単動押出し
10,180
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573122CM2L40-50SZ-XC25-40-50(S) 単動押出し
10,450
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573138CM2L40-85Z40--85複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573147CM2L40-90Z40--90複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573156CM2L40-100FZ40--100複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573165CM2L40-25Z-V40--25複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573174CM2L40-75Z-XC640--75複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573183CM2L40-50SZ-XC6-40-50(S) 単動押出し
10,730
9,698
10,668(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573192CM2L40-50TZ-XC6-40-50(T) 単動引込み
10,730
9,698
10,668(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573208CM2L40-105Z40--105複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573217CM2L40-125FZ40--125複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573226CM2L40-120Z40--120複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573235CM2L40-25AZ40--25複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573244CM2L40-100Z-XC640--100複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573253CM2L40-145Z40--145複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573262CM2L40-140Z40--140複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573278CM2L40-150FZ40--150複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573287CM2L40-130Z40--130複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573296CM2L40-50AZ40--50複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573305CM2L40-45AZ40--45複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573314CM2L40-30AZ40--30複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573323CM2L40-125Z-XC640--125複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573332CM2L40-50Z-XC440--50複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573348CM2L40-170Z-XC3CA40--170複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573357CM2L40-170Z-XC3AB40--170複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573366CM2L40-170Z-XC3CD40--170複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573375CM2L40-25Z-XC2240--25複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573384CM2L40-175Z40--175複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573393CM2L40-160Z40--160複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573402CM2L40-170Z-XC3AD40--170複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573418CM2L40-170Z-XC3BA40--170複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
37573427CM2L40-25Z-W40--25複動片ロッド
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37573436CM2L40-60AZ40--60複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする