SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37592643
CM2U25TN-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37592652
CM2U25TN-50Z-N
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37592668
CM2U25TN-100Z-NV
CADデータダウンロード
100
(-) ラバークッション
(V) 1山ナックルジョイント
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37592677
CM2U25TN-250AZ
CADデータダウンロード
250
(A) エアクッション
(-) オプションなし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください