SMC
CM Series(CM2WHB32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37602538
CM2WHB32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602547
CM2WHB32-60Z
CADデータダウンロード
60
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602556
CM2WHB32-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602574
CM2WHB32-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37602565
CM2WHB32-350
CADデータダウンロード
350
¥
9,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください