SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37613625
CM3C40-10
CADデータダウンロード
(-) おねじ
10
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613634
CM3C40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613643
CM3C40-100G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
100
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613652
CM3C40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613668
CM3C40-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613677
CM3C40-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613686
CM3C40-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください