SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37614255
CM3F20-15
CADデータダウンロード
(-) おねじ
15
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614264
CM3F20-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37614273
CM3F20-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614282
CM3F20-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614298
CM3F20-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614307
CM3F20-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください