SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615278
CM3T20-40
CADデータダウンロード
40
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615287
CM3T20-50
CADデータダウンロード
50
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37615296
CM3T20-75
CADデータダウンロード
75
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください