曜日別特売

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37615314CM3T32-3535
7,700
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615323CM3T32-5050
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37615332CM3T32-250250
9,900
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする