曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2J15)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2J15) - SMC
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37892356CRBU2J15-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
¥22,880
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892365CRBU2J15-90SZ(90) 90°(S) シングルベーン
¥22,880
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37892374CRBU2J15-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
¥35,750
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする