SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B125TF)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37897238
CS1B125TF-100
CADデータダウンロード
100
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897247
CS1B125TF-125
CADデータダウンロード
125
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897256
CS1B125TF-900
CADデータダウンロード
900
¥
71,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください