CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B125TN)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37897265CS1B125TN-100100
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897274CS1B125TN-125125
42,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897283CS1B125TN-150150
42,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897292CS1B125TN-200200
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897308CS1B125TN-250250
46,750
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897317CS1B125TN-276276
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897326CS1B125TN-300N300
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897335CS1B125TN-500500
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897344CS1B125TN-600600
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897353CS1B125TN-10001000
75,240
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする