SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B140TN)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37897755
CS1B140TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37897764
CS1B140TN-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
85,030
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください