曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B180)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B180) - SMC
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcタイプ(-) 給油タイプチューブ内径(Φmm)180内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37898297CS1B180-25N18025
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898306CS1B180-8018080
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898315CS1B180-1R1801
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898324CS1B180-4518045
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898333CS1B180-35N18035
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898342CS1B180-11801
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898358CS1B180-125N180125
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898367CS1B180-140180140
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898376CS1B180-140N180140
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898385CS1B180-139180139
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898394CS1B180-130180130
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898403CS1B180-115180115
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898412CS1B180-110180110
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898428CS1B180-135180135
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898437CS1B180-250N180250
87,670
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898446CS1B180-120J180120
87,780
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898455CS1B180-270180270
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898464CS1B180-275180275
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898473CS1B180-280180280
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898482CS1B180-280N180280
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898498CS1B180-345180345
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898507CS1B180-350N180350
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898516CS1B180-330180330
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898525CS1B180-320180320
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898534CS1B180-250J180250
97,190
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898543CS1B180-360180360
98,450
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898552CS1B180-395180395
98,450
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898568CS1B180-285J180285
101,860
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898577CS1B180-460180460
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898586CS1B180-410180410
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898595CS1B180-480180480
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898604CS1B180-400J180400
111,270
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898613CS1B180-550N180550
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898622CS1B180-580180580
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898638CS1B180-650N180650
120,010
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898647CS1B180-900N180900
134,370
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37898656CS1B180-1200J1801200
186,400
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする