CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B200TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37899356CS1B200TN-5050
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899365CS1B200TN-100100
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899374CS1B200TN-200200
94,270
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899383CS1B200TN-225225
98,230
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899392CS1B200TN-500500
117,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899408CS1B200TN-737737
141,020
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37899417CS1B200TN-813813
148,830
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする