CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B250TN)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1B250TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37900153CS1B250TN-5050
126,610
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900162CS1B250TN-100100
126,610
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900178CS1B250TN-150150
132,770
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900187CS1B250TN-150N150
132,770
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900196CS1B250TN-100K100
135,960
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900205CS1B250TN-200200
138,820
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900214CS1B250TN-300300
151,030
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900223CS1B250TN-400400
163,130
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900232CS1B250TN-600600
187,550
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする