SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125TF)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TF) G
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37909822
CS1CF125TF-70J
CADデータダウンロード
(J) ナイロンターポリン
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909838
CS1CF125TF-70K
CADデータダウンロード
(K) 耐熱ターポリン
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください