曜日別特売

CS Series(CS1F300TN)

CS Series(CS1F300TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37920916CS1F300TN-100(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
176,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37920925CS1F300TN-350(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
212,410
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37920934CS1F300TN-500(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
234,300
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37920943CS1F300TN-600(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
265,760
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37920952CS1F300TN-100+13-XC11(-) 両側クッション付
374,170
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする